MAIN FILTER INC. MF0714018 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CG4CTG 0060R005BN4HCV

MAIN FILTER INC. MF0714018 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 4.05 Inch Height

Είδος: CG4CTG Μοντέλο: MF0714018Cross Ref: 0060R005BN4HCV '
€48.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.874 "
Κάτω OD2.028 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Ύψος4.05 "
Μικρόνια5
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD2.028 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0060R005BN4HCV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006416 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.22 ίντσες | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006769 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.99 ίντσες | CF6QZU MF0006769Έξω-Μέσα1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007069 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 36.25 ίντσες | CF6REL MF0007069Έξω-Μέσα3.799 "5.65 "Έξω-Μέσα36.25 "-5.65 "447.32€357.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007075 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.27 ίντσες | CF6REM MF0007075Έξω-Μέσα2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007081 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.99 ίντσες | CF6REP MF0007081Έξω-Μέσα1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007219 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 5.66 ίντσες | CF6RGW MF0007219Έξω-Μέσα1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007321 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.13 ίντσες | CF6RHH MF0007321Έξω-Μέσα0.48 "1.378 "Έξω-Μέσα4.13 "-1.378 "4.55€61.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714018 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 4.05 Inch Height
€48.13 /μονάδα