MAIN FILTER INC. MF0712003 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 5.27 ίντσες | CG4CNT SH52613

MAIN FILTER INC. MF0712003 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Cork Seal, 5.27 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4CNT Μοντέλο: MF0712003Cross Ref: SH52613 '
€28.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.114 "
Κάτω OD2.303 "
Χωρητικότητα9.70
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου242 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςΦελλός
Ύψος5.27 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςΦελλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.114 "
Κορυφή OD2.303 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HIFI SH52613

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0026039 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Cork Seal, 5.27 Inch Ύψος | CF6TGV MF0026039€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034831 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 5.27 ίντσες | CF6UDP MF0034831€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0211777 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 5.27 ίντσες | CF7QNM P2061302 MF0211777€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0489725 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα φελλού, ύψος 5.27 ίντσας | CG2EQE PT9127 MF0489725€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0609924 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Cork Seal, 5.27 Inch Ύψος | CG3QUZ MF0609924€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0653365 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Cork Seal, 5.27 Inch Ύψος | CG3ZXK 94523 MF0653365€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0693655 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Cork Seal, 5.27 Inch Ύψος | CG4BTG HF35264 MF0693655€28.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0712003 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Cork Seal, 5.27 Inch Heψος
€28.73 /μονάδα