MAIN FILTER INC. MF0657441 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 17.87 Inch Height | CG4AFK 1391540

MAIN FILTER INC. MF0657441 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 17.87 Inch Heψος

Είδος: CG4AFK Μοντέλο: MF0657441Cross Ref: 1391540 '
€151.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό4.33 "
Κάτω OD5.91 "
Χωρητικότητα285.12
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου5
Μέγεθος φίλτρου3175 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος17.87
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό4.33 "
Κορυφή OD5.91 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση CATERPILLAR 1391540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0005980QLL MF0005980Έξω-Μέσα-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "€48.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006101 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 14.567 ίντσες | CF6QPM MF0006101--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006370 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Cork Seal, 18.31 Inch Ύψος | CF6QVH MF0006370-3.31 "4.96 "Φελλός18.31Φελλός3.31 "4.96 "€131.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024429 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 16.02 ίντσες | CF6TCR MF0024429-0.728 "4.37 "καλός16.02 "καλός2.441 "4.37 "€81.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0027373 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 5 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 9.49 ίντσες | CF6TMT MF0027373Έξω-Μέσα-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "€48.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029241 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 3.29 ίντσες | CF6TTV MF0029241Έξω-Μέσα-1.26 "καλός3.29 "καλός0.38 "1.26 "€104.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034124 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 9.57 ίντσες | CF6TXC MF0034124Μέσα-έξω-1.85 "καλός9.57 "καλός0.87 "1.85 "€49.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0657441 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 17.87 Inch Heψος
€151.64 /μονάδα