MAIN FILTER INC. MF0619987 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 29.8 ιντσών | CG3XTR R928005762

MAIN FILTER INC. MF0619987 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron, Viton Seal, 29.8 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3XTR Μοντέλο: MF0619987Cross Ref: R928005762 '
€752.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.87 "
Κάτω OD5.51 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου20
Ύψος29.8
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.87 "
Κορυφή OD5.51 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση REXROTH R928005762

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0584185 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 29.8 ίντσες | CG2TWJ 10120G25A000P MF05841852.87 "5.51 "29.8 "2.87 "5.51 "€752.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0584219 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron, Viton Seal, 15.75 Inch Height | CG2TWM 10145G25A000P MF05842193.71 "6.3 "15.75 "3.71 "6.3 "€407.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0586437 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 15.75 ίντσας | CG2WNZ 6608167 MF05864373.71 "6.3 "15.75 "3.71 "6.3 "€407.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0591216 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron, Viton Seal, 29.8 Inch Heψος | CG3AJY 10120G25A000M MF05912162.87 "5.51 "29.82.87 "5.51 "€752.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0591231 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 15.75 ίντσες | CG3AKA 10145G25A000M MF05912313.71 "6.3 "15.75 "3.71 "6.3 "€407.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0612087 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron, Viton Seal, Ύψος 38.98 ίντσες | CG3RUY MF06120873.71 "6.3 "38.983.71 "6.3 "€798.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0619976 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 29.8 ίντσες | CG3XTN R928005744 MF06199762.87 "5.51 "29.82.87 "5.51 "€752.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0619987 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron, Viton Seal, 29.8 Inch Heψος
€752.89 /μονάδα