MAIN FILTER INC. MF0617797 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.6 ίντσες | CG3XCE FLK2100403

MAIN FILTER INC. MF0617797 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron Rating, Viton Seal, 4.6 Inch Height

Στοιχείο: CG3XCE Μοντέλο: MF0617797Cross Ref: FLK2100403 '
€75.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.62 "
Σύμπτυξη πίεσης75
Πίεση ρωγμών75 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.6 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια75
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.36 "
Κορυφή OD2.62 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FLUITEK FLK2100403

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008149 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 75 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.6 ίντσες | CF6RNR MF00081492.62 "Έξω-Μέσα-4.6 "2.62 "€75.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0098220 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Viton Seal, 4.6 Inch Height | CF7EWX 5062200 MF00982202.62 "Έξω-Μέσα-4.6 "2.62 "€75.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0578583 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 75 micron, σφραγίδα, 12.2 ίντσες ύψος | CG2PWN WT1665 MF05785833.39 "Μέσα-έξω-12.2mm3.39 "€78.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0592590 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 75 micron, σφράγιση, 12.2 ίντσες ύψος | CG3BWF P550825 MF05925903.39 "Μέσα-έξω-12.2mm3.39 "€78.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0592710 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron Rating, Seal, 12.2 Inch Heψος | CG3BZR 027376 MF05927103.39 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω12.2 "3.39 "€78.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613802 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 75 micron, σφράγιση, ύψος 12.2 ιντσών | CG3TNB MF06138023.39 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω12.2 "3.39 "€78.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617541 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 75 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.6 ίντσες | CG3WVC MF06175412.62 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα4.6 "2.62 "€75.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617797 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron Rating, Viton Seal, 4.6 Inch Height
€75.37 /μονάδα