MAIN FILTER INC. MF0613822 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 170 Micron, Buna Seal, 3.48 Inch ύψος | CG3TNF

MAIN FILTER INC. MF0613822 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 170 Micron, Buna Seal, 3.48 Inch Heψος

Είδος: CG3TNF Μοντέλο: MF0613822
€41.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.39 "
Κάτω OD2.46 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου170
Μέγεθος φίλτρου95 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος3.48 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια170
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.65 "
Κορυφή OD2.46 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0066333 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 170 micron, σφράγιση Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CF7CNV WT354 MF0066333€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0191705 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 170 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CF7NAU MF0191705€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0191706 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 170 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CF7NAV MF0191706€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0191786 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 170 Micron, Buna Seal, 3.48 Inch ύψος | CF7NAZ MF0191786€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0653465 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 170 Micron, Buna Seal, Ύψος 3.48 ίντσες | CG4ABG 94646 MF0653465€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0712013 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 170 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CG4CNX SH59030 MF0712013€41.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613822 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 170 Micron, Buna Seal, 3.48 Inch Heψος
€41.16 /μονάδα