MAIN FILTER INC. MF0610631 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CG3RFG

MAIN FILTER INC. MF0610631 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 ​​Inch Height

Στοιχείο: CG3RFG Μοντέλο: MF0610631
€192.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.799 "
Κάτω OD5.65 "
Χωρητικότητα104.04
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου2601 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος19.01 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD5.65 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004429 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF6QHN MF0004429Έξω-Μέσα1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435€61.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026166 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.52 Inch Ύψος | CF6THV MF0026166Έξω-Μέσα1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€61.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026167 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.52 Inch Height | CF6THW MF0026167-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026190 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Ύψος | CF6TJL MF0026190Έξω-Μέσα3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145€74.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035948 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.17 Inch Ύψος | CF6UMJ MF0035948--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035952 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 18.89 ίντσες | CF6UMN MF0035952Έξω-Μέσα-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273€83.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066901 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.52 ίντσες | CF7CXL MF0066901-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0610631 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 ​​Inch Height
€192.04 /μονάδα