MAIN FILTER INC. MF0604970 Φίλτρο περιστροφής, Αφαίρεση κυτταρίνης/Νερού, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 5.776 ίντσες | CG3MEN

MAIN FILTER INC. MF0604970 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.776 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3MEN Μοντέλο: MF0604970
€53.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.78 "
Πίεση ριπής261
Χωρητικότητα11.01
Σύμπτυξη πίεσης72.5
Πίεση ρωγμών72.5 PSI
Φίλτρο MediaΑφαίρεση κυτταρίνης/νερού
Μέγεθος φίλτρου275 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής26 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος5.776 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα16 UNF
Μέγεθος νήματος1.5 "
Κορυφή OD3.78 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΠίεση ριπήςΝήμαΜέγεθος νήματοςΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0596231 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Heψος | CG3EMW A02A25CW9 MF05962315.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "11.7872€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596263 Περιστρεφόμενο φίλτρο, αφαίρεση κυτταρίνης/νερού, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση Buna, Ύψος 8.307 ίντσες | CG3ENW A03A25CW MF05962638.307 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "18.8772.5€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596264 Φίλτρο περιστροφής, αφαίρεση κυτταρίνης/νερού, 25 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.13 ίντσες | CG3ENX A03A25CW9 MF05962647.13 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "18.87-€33.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596326 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.776 Inch Heψος | CG3EQH A06A25CW MF05963265.776 "3.78 "26116 UNF1.5 "3.78 "11.0172.5€53.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596354 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Heψος | CG3ERD A08A25CW MF05963546.94 "5.06 "26116 UNF1.5 "5.06 "21.4272.5€48.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596369 Φίλτρο περιστροφής, αφαίρεση κυτταρίνης/νερού, 25 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 10.94 ίντσες | CG3ERV A09A25CW MF059636910.945.06 "261 PSI16 UNF1.5 "5.06 "38.03-€50.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604867 Φίλτρο περιστροφής, αφαίρεση κυτταρίνης/νερού, 25 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.38 ίντσες | CG3MCT MF06048675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "11.78-€39.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604970 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.776 Inch Heψος
€53.02 /μονάδα