MAIN FILTER INC. MF0603885 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Seal, 17.717 Inch Ύψος | CG3LEN W02AP574

MAIN FILTER INC. MF0603885 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Seal, 17.717 Inch Heψος

Είδος: CG3LEN Μοντέλο: MF0603885Cross Ref: W02AP574 '
€127.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό4.331 "
Κάτω OD7.008 "
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου25
Ύψος17.717
Κορυφαίο αναγνωριστικό4.331 "
Κορυφή OD7.008 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX W02AP574

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΜικρόνιαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065914 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.45 ίντσες | CF7CDZ S520C25 MF0065914-1.772 "2.756 "6.45 "251.772 "2.756 "-€22.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065919 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 7.63 ίντσες | CF7CEB S530C25 MF0065919-2.323 "3.268 "7.63 "252.323 "3.268 "15.80€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065936 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 12.91 ίντσες | CF7CEQ S550C25 MF0065936Μέσα-έξω1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065939 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 11.81 ίντσες | CF7CEU S610C25 MF0065939Μέσα-έξω1.772 "2.835 "11.81 "251.772 "2.835 "22.76€30.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301875 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 12.91 ίντσες | CF7ZQC HE118 MF0301875Μέσα-έξω1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305604 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 12.91 ίντσες | CF8ALB HI204643 MF0305604-1.98 "3.504 "12.91251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307698 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 17.717 ίντσες | CF8BHV HF28910 MF0307698-4.331 "7.008 "17.717 "254.331 "7.008 "-€127.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603885 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Seal, 17.717 Inch Heψος
€127.28 /μονάδα