MAIN FILTER INC. MF0603479 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 75 micron, σφραγίδα, 7.63 ίντσες ύψος | CG3KVB S44E75T

MAIN FILTER INC. MF0603479 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Seal, 7.63 Inch Height

Στοιχείο: CG3KVB Μοντέλο: MF0603479Cross Ref: S44E75T '
€43.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.323 "
Κάτω OD3.268 "
Πίεση ρωγμών73 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου75
Μέγεθος φίλτρου214 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος7.63 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια75
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.323 "
Κορυφή OD3.268 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX S44E75T

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065923 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 75 micron, σφραγίδα, 7.63 ίντσες ύψος | CF7CEF S530T75 MF00659232.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065928 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Seal, 8.93 Inch Heψος | CF7CEK S531T75 MF00659281.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "€55.55
RFQ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0423701 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 75 μικρά, σφραγίδα, ύψος 12.2 ίντσας | CF9QHJ 27376 MF0423701-3.39 "12.2mm-3.39 "€78.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432422 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 75 micron, σφράγιση, 7.63 ίντσες ύψος | CG2AUT AFPOVM25080 MF04324222.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
RFQ
MAF FILTER INC. MF0432423 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron Rating, Seal, 7.63 Inch Heψος | CG2AUU XH04693 MF04324232.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432424 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 75 micron βαθμολογία, σφράγιση, 7.63 ίντσες ύψος | CG2AUV SH52900 MF04324242.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0603487 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 75 μικρά, σφραγίδα, ύψος 8.93 ίντσας | CG3KVH S45E75T MF06034871.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "€55.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603479 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Seal, 7.63 Inch Height
€43.99 /μονάδα