MAIN FILTER INC. MF0599718 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 16.77 Inch Height | CG3HPQ R02A25CB

MAIN FILTER INC. MF0599718 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 16.77 Inch Heψος

Είδος: CG3HPQ Μοντέλο: MF0599718Cross Ref: R02A25CB'
€52.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.9 "
Χωρητικότητα48.52
Πίεση ρωγμών44 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου1213 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος16.77
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.59 "
Κορυφή OD3.9 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX R02A25CB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΜικρόνιαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058347 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Height | CF6WEK D110C25A MF0058347Έξω-Μέσα-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "€17.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058381 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6WFP D111C25A MF0058381Έξω-Μέσα-1.772 "Έξω-Μέσα4.44 "251.004 "1.772 "€17.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058503 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.22 ίντσες | CF6WKY D121C25A MF0058503Έξω-Μέσα-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058693 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.56 ίντσες | CF6WQC D140C25A MF0058693Έξω-Μέσα-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "€29.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058741 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.22 ίντσες | CF6WRF D141C25A MF0058741Έξω-Μέσα-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "€38.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058965 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, 25 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 14.76 ίντσας | CF6WXY D152C25A MF0058965Έξω-Μέσα-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "€40.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059209 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.54 ίντσες | CF6XDK D310C25A MF0059209Έξω-Μέσα-1.654 "Έξω-Μέσα3.54 "250.898 "1.654 "€23.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599718 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 16.77 Inch Heψος
€52.84 /μονάδα