MAIN FILTER INC. MF0599483 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 250 micron, σφραγίδα, 3.28 ίντσες ύψος | CG3HJN F05C250B3T

MAIN FILTER INC. MF0599483 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Seal, 3.28 Inch Height

Στοιχείο: CG3HJN Μοντέλο: MF0599483Cross Ref: F05C250B3T '
€57.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.047 "
Πίεση ρωγμών15 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου250
Μέγεθος φίλτρου41 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής5 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος3.28 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια250
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφή OD2.047 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX F05C250B3T

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΜέγεθος νήματοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060956 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 250 micron, σφραγίδα, 10.709 ίντσες Ύψος | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-€67.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062150 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Seal, 10.709 Inch Ύψος | CF7ABC FS143N10T250 MF006215083 GPM-5.906 "10.7093mm-5.906 "-€61.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065688 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 250 micron, σφράγιση, ύψος 8.26 ίντσες | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€36.73
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065699CAH S250T5.51 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-€57.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065710 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Seal, 9.84 Inch Heψος | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-€70.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065776 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Seal, 7.79 Inch Heψος | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065781 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 250 micron, σφράγιση, 7.79 ίντσες ύψος | CF7CAZ S231T250 MF0065781-2.559 "3.898 "7.79-2.559 "3.898 "-€47.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599483 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Seal, 3.28 Inch Height
€57.39 /μονάδα