MAIN FILTER INC. MF0599369 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση, ύψος 5.472 ίντσες | CG3HGE F99B125N5T

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0599369 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 125 μικρών, σφραγίδα, ύψος 5.472 ιντσών

Στοιχείο: CG3HGE Μοντέλο: MF0599369Cross Ref: F99B125N5T '
€36.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.386 "
Σύμπτυξη πίεσης15
Πίεση ρωγμών15 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου117 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής13 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος5.472 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια125
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Μέγεθος νήματος1mm
Κορυφή OD3.386 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX F99B125N5T

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062075 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση, Ύψος 4.173 ίντσες | CF6ZYW FS111B3T125 MF00620755.5 gpm-1.811 "4.173 "---1.811 "€25.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062087 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Seal, 5.472 Inch Heψος | CF6ZZF FS121B5T125 MF006208713 gpm-2.52 "5.472-1mm-2.52 "€31.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062120 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Seal, 10.236 Inch Ύψος | CF7AAF FS134B8T125 MF006212040 gpm-3.386 "10.236 "-2"-3.386 "€44.83
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065642CAA S125T2.75 MF0065642-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "€22.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065686 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση, Ύψος 8.26 ίντσες | CF7CAC S141T125 MF0065686-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "€44.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065697 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφραγίδα, 5.51 ίντσες ύψος | CF7CAG S160T125 MF0065697-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "€58.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065708 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση, ύψος 9.84 ίντσες | CF7CAK S161T125 MF0065708-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "€74.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0599369 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 125 μικρών, σφραγίδα, ύψος 5.472 ιντσών
€36.69 /μονάδα