ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CG0598382GQP D25B9.68EB

MAIN FILTER INC. MF0598382 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3GQP Μοντέλο: MF0598382Cross Ref: D60B20EB '
€35.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα20.29
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου226 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος9.68 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D60B20EB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065673CAB S25G4.72 MF0065673-2.047 "3.898 "4.72 "2.047 "3.898 "27.10-€27.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065943 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 11.81 ίντσες | CF7CEW S610G25 MF0065943Μέσα-έξω1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "42.1673€41.69
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065978CFR WG25 MF0065978-1.77 "2.83 "10.24 "0.33 "2.83 "34.84-€39.14
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065998CGA WG25 MF0065998-1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97-€56.91
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0066040CHE WG25 MF0066040-1.77 "2.76 "1.26 "1.77 "2.76 "2.78-€22.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301942 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, σφραγίδα, Ύψος 13.78 ίντσες | CF7ZTG HE329 MF0301942Μέσα-έξω1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97145€56.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305645 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF8AMD HI204908 MF0305645Έξω-Μέσα-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "30.433045€85.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598382 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Heψος
€35.74 /μονάδα