MAIN FILTER INC. MF0597795 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CG3GBP D38B10AV

MAIN FILTER INC. MF0597795 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσας

Στοιχείο: CG3GBP Μοντέλο: MF0597795Cross Ref: D38B10AV '
€303.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.362 "
Χωρητικότητα6.67
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου257 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος7.4 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.347 "
Κορυφή OD2.362 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D38B10AV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060020 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.22 ίντσες | CF6YFA DHD110A10B MF00600200.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 τετρ. Ιντσα€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060106 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5.079 ίντσες | CF6YJJ DHD160A10B MF00601061.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 τετρ. Ιντσα€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060159 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CF6YLC DHD240A10B MF00601591.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 τετρ. Ιντσα€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060234 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσας | CF6YNU DHD30A10B MF00602340.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 τετρ. Ιντσα€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060381 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6YTW DHD60A10B MF00603810.87 "-1.752 "1.752 "1.50-3045 PSI58 τετρ. Ιντσα€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060434 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 13.81 ίντσες | CF6YVQ DHD660A10B MF00604341.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 τετρ. Ιντσα€577.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063903 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 19.01 ίντσες | CF7BGJ RHR1300A10B MF0063903-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 τετρ. Ιντσα€1,015.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597795 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσας
€303.98 /μονάδα