MAIN FILTER INC. MF0594647 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 11.81 Inch Height | CG3DKW GHF7170

MAIN FILTER INC. MF0594647 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 11.81 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3DKW Μοντέλο: MF0594647Cross Ref: GHF7170'
€55.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.331 "
Κάτω OD2.835 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου25
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος11.81 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.772 "
Κορυφή OD2.835 "

Λεπτομέρειες:

    • Repalcement GREYFRIARS GHF7170

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΜικρόνιαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062740 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος | CF7ALW R331G25P MF0062740Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα17.99 "253.5 "6.083 "€115.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065838 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω9.29 "251.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065846 Υδραυλικό φίλτρο, αφαίρεση γυαλιού/νερού, βαθμολογία 25 Micron, σφράγιση Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "€73.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065872 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF7CDG S4111G25 MF0065872Μέσα-έξω1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "€132.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065972 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.27 ίντσες | CF7CFQ WG161 MF0065972Μέσα-έξω2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "€82.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065985 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 7.8 Inch Heψος | CF7CFV WG188 MF0065985Έξω-Μέσα-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "€49.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066064 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.53 ίντσες | CF7CHV WG390 MF0066064Έξω-Μέσα-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "€71.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594647 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 11.81 Inch Heψος
€55.69 /μονάδα