MAIN FILTER INC. MF0591987 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CG3BCU HY15025

MAIN FILTER INC. MF0591987 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3BCU Μοντέλο: MF0591987Cross Ref: HY15025 '
€29.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα15.39
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου157 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος6.77 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SCHUPP HY15025

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΧωρητικότηταΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006373QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€49.94
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006374QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 τετρ. Ιντσα€27.51
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006409QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 τετρ. Ιντσα€89.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006412 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 τετρ. Ιντσα€66.25
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006414QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 τετρ. Ιντσα€89.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006421 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα, Ύψος 9.68 ίντσες CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 τετρ. Ιντσα€35.74
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006424QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 τετρ. Ιντσα€29.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591987 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Heψος
€29.29 /μονάδα