MAIN FILTER INC. MF0591847 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.953 ίντσες | CG3AYE SBF96048Z5V

MAIN FILTER INC. MF0591847 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 7.953 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3AYE Μοντέλο: MF0591847Cross Ref: SBF96048Z5V '
€63.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.11 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου5
Ύψος7.953
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.008 "
Κορυφή OD3.11 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SCHROEDER SBF96048Z5V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0056924 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VQJ MF0056924Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056925 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VQK MF0056925Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057058 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVJ MF0057058Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057059 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVK MF0057059Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058201 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 7.953 Inch Heψος | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058211 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 12.677 Inch Height | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058221 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.575 ίντσες | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591847 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 7.953 Inch Heψος
€63.84 /μονάδα