MAIN FILTER INC. MF0578555 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Heψος | CG2PWD S4111G40V

MAIN FILTER INC. MF0578555 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height

Στοιχείο: CG2PWD Μοντέλο: MF0578555Cross Ref: S4111G40V '
€145.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.732 "
Κάτω OD3.661 "
Χωρητικότητα83.42
Σύμπτυξη πίεσης73
Πίεση ρωγμών73 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου929 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος18.5 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.732 "
Κορυφή OD3.661 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC S4111G40V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0319153 Υδραυλικό φίλτρο, αφαίρεση γυαλιού/νερού, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση Viton, Ύψος 19.01 ίντσες | CF8EEP 1300R040AM MF0319153Έξω-Μέσα3.799 "5.65 "Έξω-Μέσα19.01 "-5.65 "-€238.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0578553 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.29 ίντσες | CG2PWC S4110G40V MF0578553Μέσα-έξω1.732 "3.661 "-9.291.732 "3.661 "41.07€70.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594141 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.01 ίντσες | CG3DAX MF0594141Έξω-Μέσα1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594143 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.01 ίντσες | CG3DAZ MF0594143Έξω-Μέσα1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597334 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 5.31 Inch Heψος | CG3FNY D01B40GAV MF0597334Έξω-Μέσα-2.362 "-5.31 "1.406 "2.362 "17.60€42.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597355 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron Βαθμολογία, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.6 ίντσες | CG3FPN D02B40GAV MF0597355--2.362 "-9.6 "1.406 "2.362 "-€60.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0599594 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.01 ίντσες | CG3HLE R93F40GV MF0599594Έξω-Μέσα1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0578555 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height
€145.93 /μονάδα