MAIN FILTER INC. MF0507926 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 250 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.62 ίντσες | CG2LRR

MAIN FILTER INC. MF0507926 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Buna Seal, 5.62 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2LRR Μοντέλο: MF0507926
€60.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.559 "
Κάτω OD5.118 "
Πίεση ρωγμών58 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου250
Μέγεθος φίλτρου321 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος5.62
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια250
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.748 "
Κορυφή OD5.118 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SOFIMA HYDRAULICS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0416979 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 250 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.81 ίντσες | CF9FMD SH63087 MF04169791.614 "3.898 "273 τετρ. Ιντσα6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416980 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 250 micron, σφράγιση Buna, Ύψος 6.81 ίντσες | CF9FME MF04169801.614 "3.898 "273 τετρ. Ιντσα6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416981 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 250 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.81 ίντσες | CF9FMF MF04169811.614 "3.898 "273 τετρ. Ιντσα6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417005 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 250 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.62 ίντσες | CF9FMU HHC30305 MF04170052.559 "5.118 "321 τετρ. Ιντσα5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417006 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 250 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.62 ίντσες | CF9FMV SH63149 MF04170062.559 "5.118 "321 τετρ. Ιντσα5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417007 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Buna Seal, 5.62 Inch Ύψος | CF9FMW MF04170072.559 "5.118 "321 τετρ. Ιντσα5.620.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417008 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 250 micron, σφράγιση Buna, Ύψος 5.62 ίντσες | CF9FMX MF04170082.559 "5.118 "321 τετρ. Ιντσα5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0507926 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Buna Seal, 5.62 Inch Heψος
€60.56 /μονάδα