MAIN FILTER INC. MF0506721 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 10.709 Inch Height | CG2KQT SP150C300NR60

MAIN FILTER INC. MF0506721 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 10.709 Inch Height

Στοιχείο: CG2KQT Μοντέλο: MF0506721Cross Ref: SP150C300NR60 '
€74.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD5.906 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου60
Ύψος10.709
Κορυφή OD5.906 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση OMT SP150C300NR60

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΜέγεθος νήματοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0060982ZHJ FS60N10.709T6 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0062077 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα, ύψος 4.173 ίντσας | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 gpm-1.811 "4.173 "--1.811 "15€26.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062089 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση, ύψος 5.472 ίντσες | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-€35.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062116 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 7.874 Inch Ύψος | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 gpm-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-€44.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062122 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση, Ύψος 10.236 ίντσες | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-€49.37
RFQ
MAF FILTER INC. MF0062151 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 10.709 Inch Heψος | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065689 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 8.26 Inch Heψος | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€49.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0506721 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 10.709 Inch Height
€74.87 /μονάδα