MAIN FILTER INC. MF0505031 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Ύψος | CG2JLJ 2072110

MAIN FILTER INC. MF0505031 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height

Στοιχείο: CG2JLJ Μοντέλο: MF0505031Cross Ref: 2072110 '
€61.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.874 "
Κάτω OD2.028 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου165 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.71 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια150
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD2.028 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 2072110

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0178587 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CF7KYG 2065624 MF01785870.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178739 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CF7LBW 0060R149WHC MF01787390.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178818 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF7LED 0110R149WHC MF01788180.874 "2.028 "165 τετρ. Ιντσα6.712.028 "€61.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0504734 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CG2JDP 02065624 MF05047340.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505033 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Ύψος | CG2JLK 02072110 MF05050330.874 "2.028 "165 τετρ. Ιντσα6.71 "2.028 "€61.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505040 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 150 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.63 ίντσας | CG2JLT 2073491 MF05050401.898 "3.721 "602 τετρ. Ιντσα7.63 "3.721 "€96.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505042 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CG2JLU 02073491 MF05050421.898 "3.721 "602 τετρ. Ιντσα7.63 "3.721 "€96.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0505031 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height
€61.07 /μονάδα