MAIN FILTER INC. MF0434846 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, τσόχα σφράγιση, ύψος 4 ιντσών | CG2BZK XH05293

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙ. MF0434846 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 125 μικρά, τσόχα, 4 ίντσες ύψος

Στοιχείο: CG2BZK Μοντέλο: MF0434846Cross Ref: XH05293 '
€91.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.96 "
Κάτω OD2.11 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου125
Μέγεθος φίλτρου41 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςΠιλήματα
Ύψος4mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια125
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςΠιλήματα
Κορυφή OD1.39 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH05293

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0309056 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, τσόχα σφράγιση, 4 ίντσες ύψος | CF8CPY HF7924 MF03090564mm€91.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434845 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Felt Seal, 4 Inch ύψος | CG2BZJ DR999 MF04348454mm€91.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604029 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση από τσόχα, ύψος 4 ιντσών | CG3LHC W03AT495 MF06040294"€91.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0873913 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφράγιση από τσόχα, ύψος 4 ιντσών | CG4TAW MF08739134mm€91.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙ. MF0434846 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 125 μικρά, τσόχα, 4 ίντσες ύψος
€91.64 /μονάδα