MAIN FILTER INC. MF0432273 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CG2APK XH04655

MAIN FILTER INC. MF0432273 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Buna Seal, 9.29 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2APK Μοντέλο: MF0432273Cross Ref: XH04655 '
€119.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.732 "
Κάτω OD3.661 "
Πίεση ρωγμών73 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου74
Μέγεθος φίλτρου633 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος9.29
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια74
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.732 "
Κορυφή OD3.661 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH04655

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065854 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CF7CCR S4110T74 MF00658549.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα€119.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065888 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.5 ιντσών | CF7CDK S4111T74 MF006588818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308922 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Buna Seal, 9.76 Inch Ύψος | CF8CMA HF7730 MF03089229.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 τετρ. Ιντσα€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308963 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CF8CNA HF7771 MF03089639.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 τετρ. Ιντσα€119.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308969 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.89 ίντσες | CF8CND HF7777 MF03089698.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 τετρ. Ιντσα€91.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308970 Υδραυλικό φίλτρο, Πλέγμα καλωδίων, Βαθμολογία 74 Micron, Σφραγίδα Buna, 8.89ψος 8 ίντσας | CF7778CNE HFXNUMX MF03089708.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 τετρ. Ιντσα€91.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308978 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.5 ιντσών | CF8CNN HF7786 MF030897818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432273 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Buna Seal, 9.29 Inch Heψος
€119.07 /μονάδα