MAIN FILTER INC. MF0431726 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφράγιση, 13.11 ίντσες ύψος | CG2AEP GE660W25

MAIN FILTER INC. MF0431726 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, 13.11 Inch Height

Στοιχείο: CG2AEP Μοντέλο: MF0431726Cross Ref: GE660W25'
€446.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.701 "
Κάτω OD5.591 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου1096 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος13.11
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφή OD5.591 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση RIMA GE660W25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065687 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφράγιση, 8.26 ίντσες ύψος | CF7CAD S141T25 MF00656878.26 "2.047 "3.898 "2.047 "3.898 "-73 PSI339 τετρ. Ιντσα€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065775 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, ύψος 7.79 ίντσες | CF7CAU S230T25 MF00657757.79 "2.284 "3.504 "2.284 "3.504 "4444 PSI243 τετρ. Ιντσα€84.46
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065780CAY S25T7.79 MF00657807.79 "2.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---€98.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065785 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, ύψος 7.79 ίντσες | CF7CBC S232T25 MF00657857.79 "3.032 "4.724 "3.032 "4.724 "4444 PSI363 τετρ. Ιντσα€112.75
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065790CBG S25T7.79 MF00657907.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 τετρ. Ιντσα€123.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065957 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφραγίδα, 11.41 ίντσες ύψος | CF7CFF S620T25 MF006595711.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 τετρ. Ιντσα€129.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304241 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφράγιση, 7.79 ίντσες ύψος | CF8ACD CF1203 MF03042417.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 τετρ. Ιντσα€84.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0431726 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, 13.11 Inch Height
€446.12 /μονάδα