MAIN FILTER INC. MF0428110 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 15.35 Inch Ύψος | CF9XFL XH03749

MAIN FILTER INC. MF0428110 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 15.35 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9XFL Μοντέλο: MF0428110Cross Ref: XH03749 '
€113.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.409 "
Κάτω OD4.961 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου60
Μέγεθος φίλτρου574 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος15.35 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια60
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.622 "
Κορυφή OD4.961 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH03749

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0301913 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.49 ίντσες | CF7ZRD HE204 MF03019136.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 τετρ. Ιντσα€79.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301914 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 10.23 ίντσες | CF7ZRE HE206 MF030191410.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301939 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.23 ίντσες | CF7ZTE HE325 MF03019395.23 "1.142 "2.756 "0.492 "2.756 "5858 PSI149 τετρ. Ιντσα€31.88
RFQ
MAF FILTER INC. MF0301982 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 21.45 Inch Heψος | CF7ZUM HE511 MF030198221.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301997 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.48 ίντσες | CF7ZUT HE824 MF03019977.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 τετρ. Ιντσα€63.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304275 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφράγιση Buna, Ύψος 7.28 ίντσες | CF8ACN CL2006 MF03042757.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 τετρ. Ιντσα€75.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304358 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.87 ίντσες | CF8AFX CRS1206 MF03043587.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0428110 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 15.35 Inch Heψος
€113.19 /μονάδα