MAIN FILTER INC. MF0427450 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 7.87 ίντσες | CF9WLJ FT1003A06A

MAIN FILTER INC. MF0427450 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 7.87 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9WLJ Μοντέλο: MF0427450Cross Ref: FT1003A06A '
€46.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.331 "
Κάτω OD2.835 "
Χωρητικότητα29.18
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου5
Μέγεθος φίλτρου311 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος7.87 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.772 "
Κορυφή OD2.835 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση VICKERS FT1003A06A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065834 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Βαθμολογία, Buna Seal, Ύψος 9.29 ίντσες | CF7CCE S4110G06 MF0065834Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065868 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 18.5 Inch Heψος | CF7CDC S4111G06 MF0065868Μέσα-έξω1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "87.04€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066029 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 3.29 ίντσες | CF7CGX WG312 MF0066029Έξω-Μέσα-1.26 "Έξω-Μέσα3.29 "0.38 "1.26 "4.31€104.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066034 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 9.57 ίντσες | CF7CHA WG323 MF0066034Μέσα-έξω-1.85 "Μέσα-έξω9.57 "0.87 "1.85 "27.36€49.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0320650 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 12.12 ίντσες | CF8FDA HP7L126MB MF0320650Έξω-Μέσα3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "169.36€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0323965 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 35.82 Inch Heψος | CF8FPG K1000 MF0323965-2.618 "6.083 "-35.822.618 "6.083 "-€214.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0324026 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 17.99 ίντσες | CF8FPT KM60182 MF0324026Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "Έξω-Μέσα17.99 "2.618 "6.083 "299.07€112.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427450 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 7.87 Inch Heψος
€46.70 /μονάδα