ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0427321 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 10 μικρά, σφραγίδα Buna, ύψος 2.16 ίντσας | CF9WFM ST10

MAIN FILTER INC. MF0427321 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Buna Seal, 2.16 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9WFM Μοντέλο: MF0427321Cross Ref: ST10 '
€49.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.331 "
Κάτω OD2.835 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος2.16 "
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.772 "
Κορυφή OD2.835 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PARKER ST10

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0427322 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 2.16 ίντσες | CF9WFN XH03579 MF04273220.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0427418 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 5.9 ίντσας | CF9WKE XH03601 MF04274180.331 "2.835 "123 τετρ. Ιντσα5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427672 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Buna Seal, 10.23 Inch Heψος | CF9WUW XH03663 MF04276720.409 "4.173 "311 τετρ. Ιντσα10.23 "2.835 "4.173 "€188.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427749 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 18.3 ιντσών | CF9WWY ST5A10 MF04277490.409 "4.173 "558 τετρ. Ιντσα18.3 "2.835 "4.173 "€243.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427750 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Buna Seal, 18.3 Inch Height | CF9WWZ XH03676 MF04277500.409 "4.173 "558 τετρ. Ιντσα18.3mm2.835 "4.173 "€243.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0428039 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση Buna, Ύψος 18.89 ίντσες | CF9XDK XH03734 MF04280390.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "€229.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0428392 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 32.48 ίντσες | CF9XLV ST1310 MF04283920.559 "7.953 "-32.48 "6.181 "7.953 "€558.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427321 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Buna Seal, 2.16 Inch Heψος
€49.62 /μονάδα