MAIN FILTER INC. MF0425486 Υδραυλικό Φίλτρο, Αφαίρεση κυτταρίνης/Νερού, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF9TTB 30440

MAIN FILTER INC. MF0425486 Υδραυλικό φίλτρο, αφαίρεση κυτταρίνης/νερού, 10 Micron, σφραγίδα Buna, ύψος 17.99 ίντσας

Στοιχείο: CF9TTB Μοντέλο: MF0425486Cross Ref: 30440 '
€70.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.618 "
Κάτω OD6.083 "
Φίλτρο MediaΑφαίρεση κυτταρίνης/νερού
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος17.99
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.618 "
Κορυφή OD6.083 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση CIM-TEK 30440

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΡυθμός ροήςΎψοςΝήμαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0028719 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.67 Inch Ύψος | CF6TQY MF0028719293 τετρ. Ιντσα1.46 "2.99 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα-5.67 "-€64.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028812 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 5.67 ίντσες | CF6TRC MF0028812293 τετρ. Ιντσα1.46 "2.99 "Έξω-Μέσα--5.67 "-€64.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065824 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.29 ίντσες | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Μέσα-έξω--9.29-€39.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065858 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 18.5 Inch Ύψος | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 τετρ. Ιντσα1.732 "3.661 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω-18.5 "-€45.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066175 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.173 ίντσες | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066222 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 3.94 Inch Ύψος | CF7CLU WP489 MF0066222103 τετρ. Ιντσα1.35 "2.36 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα-3.94 "-€35.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066245 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.94 Inch Ύψος | CF7CME WP551 MF0066245165 τετρ. Ιντσα-2.13 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα-5.94 "-€110.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0425486 Υδραυλικό φίλτρο, αφαίρεση κυτταρίνης/νερού, 10 Micron, σφραγίδα Buna, ύψος 17.99 ίντσας
€70.43 /μονάδα