MAIN FILTER INC. MF0424266 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 2.83 Inch Ύψος | CF9QXN XH02858

MAIN FILTER INC. MF0424266 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 2.83 Inch Height

Στοιχείο: CF9QXN Μοντέλο: MF0424266Cross Ref: XH02858 '
€22.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.047 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου36 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος2.83 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια125
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.965 "
Κορυφή OD2.047 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH02858

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058369 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Height | CF6WFE D110T125A MF00583691.772 "-1.772 "---3.38 "1"€36.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058407 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF6WGT D111T125A MF00584071.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€32.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058617 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.72 ίντσες | CF6WNN D130T125A MF00586172.087 "-2.087 "305305 PSI126 τετρ. Ιντσα4.72 "1.083 "€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058829 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 125 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 12.95 ίντσας | CF6WUT D142T125A MF00588293.071 "-3.071 "-305 PSI779 τετρ. Ιντσα12.951.701 "€133.66
RFQ
MAF FILTER INC. MF0058911 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 125 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 4.56 ίντσας | CF6WWQ D150T125A MF00589113.071 "-3.071 "---4.56 "1.595 "€51.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059221 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 3.54 Inch Ύψος | CF6XDY D310T125A MF00592211.654 "-1.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "€30.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059241 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.04 ίντσες | CF6XET D311T125A MF00592411.654 "-1.654 "363363 PSI131 τετρ. Ιντσα7.04 "0.898 "€37.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0424266 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 2.83 Inch Height
€22.30 /μονάδα