MAIN FILTER INC. MF0422168 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 micron, σφραγίδα, 6.77 ίντσες ύψος | CF9NQC XH02346

MAIN FILTER INC. MF0422168 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 6.77 Inch Height

Στοιχείο: CF9NQC Μοντέλο: MF0422168Cross Ref: XH02346 '
€36.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου60
Ύψος6.77 "
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH02346

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008050 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Ύψος | CF6RNC MF00080503.287 "435435 PSI975 τετρ. Ιντσα14.68 "1.866 "3.287 "€107.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008211 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 micron, σφραγίδα, 5.59 ίντσες ύψος | CF6RPA MF00082113.287 "-435 PSI366 τετρ. Ιντσα5.591.866 "3.287 "€54.10
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0008264RPP MF00082643.287 "435435 PSI664 τετρ. Ιντσα10.03 "1.866 "3.287 "€81.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008281 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 micron, σφραγίδα, 14.68 ίντσες ύψος | CF6RPT MF00082813.287 "---14.681.866 "3.287 "€177.11
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0008313RQE MF00083131.85 "30453045 PSI153 τετρ. Ιντσα6.77 "1.004 "1.85 "€56.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008318 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 micron, σφράγιση, ύψος 3.7 ιντσών | CF6RQF MF00083181.85 "-232 PSI85 τετρ. Ιντσα3.7 "1.004 "1.85 "€31.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035387 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 micron, σφραγίδα, 9.68 ίντσες ύψος | CF6UHA MF00353871.85 "-435 PSI226 τετρ. Ιντσα9.68 "1.004 "1.85 "€39.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0422168 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 6.77 Inch Height
€36.73 /μονάδα