MAIN FILTER INC. MF0421276 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.3 ιντσών | CF9MNV SH75224

MAIN FILTER INC. MF0421276 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 3.3 Inch Height

Στοιχείο: CF9MNV Μοντέλο: MF0421276Cross Ref: SH75224 '
€35.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου74 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.3 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια200
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HIFI SH75224

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0225223 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron, Viton Seal, 3.3 Inch Height | CF7TEZ P502215 MF02252231.85 "-435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0348147 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.3 ιντσών | CF8LTP PT8372 MF03481471.85 "435435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0370356 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.3 ίντσες | CF8RFD R36P0019 MF03703561.85 "435435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0415884 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 8.22 ίντσες | CF9EDK MF04158843.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€83.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0415886 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 8.22 ίντσες | CF9EDM MF04158863.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€83.39
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0419339 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 200 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 6.69 ίντσας | CF9JTJ S3081702 MF04193393.07 "145145 PSI276 τετρ. Ιντσα6.69 "1.59 "3.07 "€43.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419834 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 6.02 Inch Height | CF9KLV 0110D200WHC MF04198341.85 "435435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.02 "0.87 "1.85 "€45.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0421276 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 3.3 Inch Height
€35.66 /μονάδα