MAIN FILTER INC. MF0418028 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Ύψος | CF9GZN XH01815

MAIN FILTER INC. MF0418028 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ιντσών

Στοιχείο: CF9GZN Μοντέλο: MF0418028Cross Ref: XH01815 '
€37.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.654 "
Κάτω OD3.898 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.25 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.654 "
Κορυφή OD3.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH01815

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004046 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF6QFV MF00040463.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 τετρ. Ιντσα18.5 "1.654 "€34.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004090 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF6QFY MF00040903.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004447 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QJA MF00044471.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 τετρ. Ιντσα6.180.87 "€29.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005998 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 18.5 ίντσες | CF6QLM MF00059983.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 τετρ. Ιντσα18.51.654 "€34.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006018 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 7.4 Inch Height | CF6QME MF00060182.362 "2.362 "--435 PSI234 τετρ. Ιντσα7.4 "1.347 "€32.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006030 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QMM MF00060301.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 τετρ. Ιντσα6.18 "0.87 "€29.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024253 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 7.89 Inch Height | CF6TAZ MF00242533.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "€54.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0418028 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ιντσών
€37.53 /μονάδα