MAIN FILTER INC. MF0417001 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.62 Inch Height | CF9FMT

MAIN FILTER INC. MF0417001 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.62 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9FMT Μοντέλο: MF0417001
€59.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.559 "
Κάτω OD5.118 "
Πίεση ρωγμών58 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου125
Μέγεθος φίλτρου321 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος5.62
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια125
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.748 "
Κορυφή OD5.118 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SOFIMA HYDRAULICS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008596 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.99 ίντσες | CF6RTX MF00085962.559 "5.118 "458 τετρ. Ιντσα7.99 "0.748 "5.118 "€67.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035530 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 6.81 Inch Height | CF6UKD MF00355301.614 "3.898 "-6.81 "0.591 "3.898 "€45.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037901 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.23 ίντσες | CF6UQG MF00379011.142 "2.756 "-5.23 "0.492 "2.756 "€26.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0163453 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση Buna, Ύψος 7.99 ίντσες | CF7JGV 180096 MF01634532.559 "5.118 "458 τετρ. Ιντσα7.99 "0.748 "5.118 "€67.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416927 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.26 ίντσες | CF9FLM XH01615 MF04169271.142 "2.756 "91 τετρ. Ιντσα3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416928 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.26 ίντσες | CF9FLN MF04169281.142 "2.756 "91 τετρ. Ιντσα3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416929 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.26 ίντσες | CF9FLP MF04169291.142 "2.756 "91 τετρ. Ιντσα3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0417001 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.62 Inch Heψος
€59.18 /μονάδα