MAIN FILTER INC. MF0406735 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CF8ZNQ WGH9434

MAIN FILTER INC. MF0406735 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Height

Στοιχείο: CF8ZNQ Μοντέλο: MF0406735Cross Ref: WGH9434 '
€31.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.79 "
Χωρητικότητα7.16
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου179 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος7.83 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.81 "
Κορυφή OD1.79 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WOODGATE WGH9434

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004036 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 27.95 ίντσες | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI€40.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004048 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI€32.03
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0004094QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004207 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004442 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004445 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004448 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 6.18 ίντσες | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI€27.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0406735 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Height
€31.40 /μονάδα