MAIN FILTER INC. MF0397536 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Height | CF8WTV SE008G20B

MAIN FILTER INC. MF0397536 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8WTV Μοντέλο: MF0397536Cross Ref: SE008G20B '
€28.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.378 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου25
Ύψος3.66 "
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.492 "
Κορυφή OD1.378 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SE008G20B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΜικρόνιαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006157 Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 18.465 Inch Ύψος | CF6QPX MF0006157Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα18.465 "251.63 "3.937 "€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057054 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Βαθμολογία, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVE MF0057054Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "251.63 "3.937 "€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057055 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVF MF0057055Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058205 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 7.953 Inch Height | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058215 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 12.677 Inch Height | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "€82.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058225 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 16.575 Inch Height | CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "€97.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058341 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.94 ίντσες | CF6WEG D108G25B MF0058341Έξω-Μέσα-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "€58.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397536 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Heψος
€28.73 /μονάδα