ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0397491 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 149 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσας | CF8WRQ SE008B149V

MAIN FILTER INC. MF0397491 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 3.66 Inch Height

Στοιχείο: CF8WRQ Μοντέλο: MF0397491Cross Ref: SE008B149V '
€34.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.378 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου49 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.66 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια149
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.476 "
Κορυφή OD1.378 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SE008B149V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0178779 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Viton Seal, 6.02 Inch Height | CF7LDF 0110D149WHC MF01787791.85 "151 τετρ. Ιντσα6.020.87 "1.85 "€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397490 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Height | CF8WRP SE008B149B MF03974901.378 "49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "1.378 "€34.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397614 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF8WWL SE030B149B MF03976141.752 "114 τετρ. Ιντσα6.18 "0.87 "1.752 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397615 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF8WWM SE030B149V MF03976151.752 "114 τετρ. Ιντσα6.180.87 "1.752 "€43.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397491 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 3.66 Inch Height
€34.04 /μονάδα