MAIN FILTER INC. MF0397346 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 9.09 ίντσες | CF8WQD RS095E20B

MAIN FILTER INC. MF0397346 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 9.09 Inch Height

Στοιχείο: CF8WQD Μοντέλο: MF0397346Cross Ref: RS095E20B '
€68.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.48 "
Κάτω OD4.016 "
Χωρητικότητα72.88
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου812 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος9.09 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.48 "
Κορυφή OD4.016 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF RS095E20B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006462QXZ MF0006462Έξω-Μέσα2.343 "4.646 "Έξω-Μέσα6.49 "2.343 "4.646 "76.19€92.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006985 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 7.87 ίντσες | CF6RCP MF0006985Μέσα-έξω0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96€43.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007034 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 21.45 Inch Ύψος | CF6RDG MF0007034Μέσα-έξω0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-€171.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007036 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 42.91 Inch Ύψος | CF6RDJ MF0007036Μέσα-έξω0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68€344.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007048 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 25 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 2.16 ίντσες | CF6RDW MF0007048Μέσα-έξω0.331 "2.835 "Μέσα-έξω2.16 "1.772 "2.835 "7.38€26.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008341 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 25 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 42.91 ίντσες | CF6RQL MF0008341Μέσα-έξω0.559 "7.953 "Μέσα-έξω42.91 "6.181 "7.953 "674.68€344.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024135 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 10.23 ίντσες | CF6TAE MF0024135Μέσα-έξω0.409 "4.173 "Μέσα-έξω10.23 "2.835 "4.173 "55.08€73.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397346 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 9.09 Inch Height
€68.80 /μονάδα