MAIN FILTER INC. MF0397046 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 36.25 ίντσες | CF8WJT RE600G03B

MAIN FILTER INC. MF0397046 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 36.25 Inch Height

Στοιχείο: CF8WJT Μοντέλο: MF0397046Cross Ref: RE600G03B '
€357.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.799 "
Κάτω OD5.65 "
Χωρητικότητα353.28
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου4774 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος36.25 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD5.65 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF RE600G03B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0025808 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6TEM MF0025808Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057046 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 18.465 ίντσες | CF6VVA MF0057046Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057047 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 18.465 ίντσες | CF6VVB MF0057047Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057056 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVG MF0057056Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057057 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVH MF0057057Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058199 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, 3 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.953 ίντσας | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058209 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.677 ίντσες | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397046 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 36.25 Inch Height
€357.73 /μονάδα