MAIN FILTER INC. MF0357484 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 3.35 Inch Height | CF8MGN

MAIN FILTER INC. MF0357484 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 3.35 Inch Height

Στοιχείο: CF8MGN Μοντέλο: MF0357484
€33.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.38 "
Κάτω OD2.76 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου75 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.35 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια250
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.38 "
Κορυφή OD2.76 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008572 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 4.88 Inch Height | CF6RTP MF00085722.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
RFQ
MAF FILTER INC. MF0187847 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 250 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 9.84 ίντσας | CF7NAK 448273 MF01878472.992 "5.118 "145 PSI580 τετρ. Ιντσα9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193231 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 4.88 Inch Height | CF7NDY MF01932312.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357478 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 2.72 Inch Height | CF8MGJ MF03574780.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€21.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357490 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Ύψος | CF8MGU MF03574901.378 "2.756 "145 PSI148 τετρ. Ιντσα5.11 "1.378 "2.756 "€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357498 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 8.27 Inch Ύψος | CF8MHA MF03574982.03 "3.9 "145 PSI289 τετρ. Ιντσα8.27 "2.03 "3.9 "€45.47
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357509 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 9.84 Inch Height | CF8MHF MF03575092.992 "5.118 "145 PSI580 τετρ. Ιντσα9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357484 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 3.35 Inch Height
€33.70 /μονάδα