MAIN FILTER INC. MF0356013 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 1.96 ίντσες | CF8LZV 118H6LLP

MAIN FILTER INC. MF0356013 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 1.96 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8LZV Μοντέλο: MF0356013Cross Ref: 118H6LLP '
€35.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.024 "
Κάτω OD1.732 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Ύψος1.96 "
Μικρόνια5
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.787 "
Κορυφή OD1.732 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση EPPENSTEINER 118H6LLP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΧωρητικότηταΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0034367TZZ MF00343670.866 "2.087 "6.8773 τετρ. Ιντσα5.07-2.087 "€55.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034457 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.62 ίντσες | CF6UAF MF00344571.299 "2.087 "9.59102 τετρ. Ιντσα3.62 "1.004 "2.087 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168386 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.07 ίντσες | CF7KHV 30K6 MF01683860.866 "2.087 "6.8773 τετρ. Ιντσα5.07 "-2.087 "€55.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183269 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.62 ίντσες | CF7MMH 306380 MF01832691.299 "2.087 "9.59102 τετρ. Ιντσα3.62 "1.004 "2.087 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183279 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.74 ίντσες | CF7MMJ 306391 MF01832791.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "€64.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183280 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 8.74 ίντσες | CF7MMK MF01832801.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "€64.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0356015 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 1.96 Inch Heψος | CF8LZW 118H6SLA0000 MF03560151.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "€35.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356013 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 1.96 Inch Heψος
€35.43 /μονάδα