MAIN FILTER INC. MF0343363 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 6.81 ίντσες | CF8LCG

MAIN FILTER INC. MF0343363 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8LCG Μοντέλο: MF0343363
€62.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.717 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου3
Ύψος6.81 "
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.343 "
Κορυφή OD2.717 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004536 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 17.04 Inch Height | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 τετρ. Ιντσα€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005340 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006002 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 τετρ. Ιντσα€58.88
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006006QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 τετρ. Ιντσα€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006010 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006014 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.52 ίντσες | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 τετρ. Ιντσα€80.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006038 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 6.81 ίντσες | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343363 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Heψος
€62.06 /μονάδα