MAIN FILTER INC. MF0343059 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.25 ίντσες | CF8KXX KZ1V

MAIN FILTER INC. MF0343059 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height

Στοιχείο: CF8KXX Μοντέλο: MF0343059Cross Ref: KZ1V'
€48.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.654 "
Κάτω OD3.898 "
Χωρητικότητα75.18
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου1016 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.25 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια1
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.654 "
Κορυφή OD3.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SCHROEDER KZ1V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006129 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.05 ίντσες | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----€143.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0033702 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 1 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.48 ίντσες | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----€70.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056363 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.77 ίντσες | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056364 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.77 ίντσες | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056642 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.88 ίντσες | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056643 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.88 ίντσες | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056709 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 1 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343059 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height
€48.11 /μονάδα