MAIN FILTER INC. MF0318634 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF8DLD 0060D010VV

MAIN FILTER INC. MF0318634 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσας

Στοιχείο: CF8DLD Μοντέλο: MF0318634Cross Ref: 0060D010VV '
€122.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.752 "
Χωρητικότητα1.50
Σύμπτυξη πίεσης3045
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγεθος φίλτρου58 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.58 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.752 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0060D010VV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060020 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.22 ίντσες | CF6YFA DHD110A10B MF00600200.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 τετρ. Ιντσα€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060106 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5.079 ίντσες | CF6YJJ DHD160A10B MF00601061.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 τετρ. Ιντσα€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060159 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CF6YLC DHD240A10B MF00601591.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 τετρ. Ιντσα€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060234 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσας | CF6YNU DHD30A10B MF00602340.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 τετρ. Ιντσα€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060381 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6YTW DHD60A10B MF00603810.87 "-1.752 "1.752 "1.50-3045 PSI58 τετρ. Ιντσα€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060434 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 13.81 ίντσες | CF6YVQ DHD660A10B MF00604341.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 τετρ. Ιντσα€577.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063903 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 19.01 ίντσες | CF7BGJ RHR1300A10B MF0063903-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 τετρ. Ιντσα€1,015.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0318634 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσας
€122.41 /μονάδα