MAIN FILTER INC. MF0316469 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF8CXX HF871

MAIN FILTER INC. MF0316469 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8CXX Μοντέλο: MF0316469Cross Ref: HF871 '
€70.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.728 "
Πίεση ριπής1015
Χωρητικότητα40.18
Σύμπτυξη πίεσης290
Πίεση ρωγμών290 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου543 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.945 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια15
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα12 UN2B
Μέγεθος νήματος1.375
Κορυφή OD3.819 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HASTINGS HF871

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΚάτω ODΠίεση ριπήςΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0308426 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8BXR HF6517 MF03084261.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 τετρ. Ιντσα€56.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308435 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8BXZ HF6552 MF03084351.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 τετρ. Ιντσα€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308436 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF8BYA HF6553 MF03084361.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 τετρ. Ιντσα€67.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308451 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8BYP HF6572 MF03084511.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 τετρ. Ιντσα€56.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308452 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF8BYQ ​​HF6573 MF03084521.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 τετρ. Ιντσα€70.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308462 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Ύψος | CF8BYW HF6587 MF03084621.75mm4.606 "783 PSI4.685 "58.56-217.6 PSI625 τετρ. Ιντσα€100.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316319 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8CWM HF717 MF03163191.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 τετρ. Ιντσα€57.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0316469 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Heψος
€70.58 /μονάδα