MAIN FILTER INC. MF0308966 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 8.89 ίντσες | CF8CNB HF7774

MAIN FILTER INC. MF0308966 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.89 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8CNB Μοντέλο: MF0308966Cross Ref: HF7774 '
€52.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.693 "
Κάτω OD2.756 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου297 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.89
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.693 "
Κορυφή OD2.756 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FLEETGUARD HF7774

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062739 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7ALV R331G10P MF00627393069 τετρ. Ιντσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα-17.993.5 "6.083 "€115.14
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065836CCG S10G9.29 MF0065836-1.732 "3.661 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065870 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 18.5 Inch Height | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 τετρ. Ιντσα1.732 "3.661 "Μέσα-έξω-18.51.732 "3.661 "€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065965 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 10 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 24.65 ίντσες | CF7CFM WG139 MF00659652470 τετρ. Ιντσα3.35 "5.98 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065983 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, 10 μικρά, σφραγίδα Buna, ύψος 4.88 ίντσας | CF7CFU WG183 MF0065983283 τετρ. Ιντσα-3.07 "Έξω-Μέσα-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066039 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 24.72 Inch Heψος | CF7CHD WG332 MF00660392343 τετρ. Ιντσα1.9 "3.72 "Έξω-Μέσα-24.721.8 "3.72 "€193.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066114 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 10 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.35 ίντσες | CF7CJW WG498 MF0066114203 τετρ. Ιντσα0.95 "1.77 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308966 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.89 Inch Heψος
€52.82 /μονάδα