MAIN FILTER INC. MF0308531 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος | CF8CBC HF6780

MAIN FILTER INC. MF0308531 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8CBC Μοντέλο: MF0308531Cross Ref: HF6780 '
€80.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.06 "
Πίεση ριπής261 PSI
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής40 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος10.94
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα16 UNF
Μέγεθος νήματος1.5 "
Κορυφή OD5.06 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FLEETGUARD HF6780

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω ODΠίεση ριπήςΎψοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0300993 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€80.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301820 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF7ZNH HA092 MF030182079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301825 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Ύψος | CF7ZNN HA133 MF030182579 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "96.48€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304219 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF8ABE CA16002 MF030421979 gpm5.079 "246.6 PSI7.0211 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304224 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF8ABK CA6002 MF030422422 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83€50.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304229 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304232 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Heψος | CF8ABU CAR20002 MF030423279 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308531 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος
€80.22 /μονάδα