MAIN FILTER INC. MF0308500 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF8BZX HF6704

MAIN FILTER INC. MF0308500 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8BZX Μοντέλο: MF0308500Cross Ref: HF6704 '
€82.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.06 "
Πίεση ριπής261 PSI
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου3
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής40 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος10.94
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα16 UNF
Μέγεθος νήματος1.5 "
Κορυφή OD5.06 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FLEETGUARD HF6704

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω ODΠίεση ριπήςΎψοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0300984 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304029 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF8AAD MF030402940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305579 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Ύψος | CF8AKE HI204606 MF030557926 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305619 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF8ALK HI204664 MF030561940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307818 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Ύψος | CF8BMD HF30195 MF030781826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307835 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Ύψος | CF8BMQ HF30238 MF030783526 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€57.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308468 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Ύψος | CF8BYZ HF6603 MF030846826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308500 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος
€82.89 /μονάδα