MAIN FILTER INC. MF0308297 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 6.49 ίντσες | CF8BWP HF6324

MAIN FILTER INC. MF0308297 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 6.49 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8BWP Μοντέλο: MF0308297Cross Ref: HF6324 '
€32.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.343 "
Κάτω OD4.646 "
Πίεση ρωγμών116 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου25
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.49
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.343 "
Κορυφή OD4.646 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FLEETGUARD HF6324

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065826 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 9.29 Inch Ύψος | CF7CBY S4110C25 MF0065826Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "-€37.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065830 Υδραυλικό Φίλτρο, Αφαίρεση κυτταρίνης/Νερού, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "-€49.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065860 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 18.5 Inch Ύψος | CF7CCX S4111C25 MF0065860Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω18.5 "1.732 "3.661 "-€47.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065862 Υδραυλικό Φίλτρο, Αφαίρεση κυτταρίνης/Νερού, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 18.5 ίντσες | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-€58.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301835 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 10.74 ίντσες | CF7ZNZ HE006 MF0301835Έξω-Μέσα1.26 "3.13 "Έξω-Μέσα10.74 "-3.13 "49.10€118.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305606 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.49 Inch Height | CF8ALC HI204645 MF0305606Έξω-Μέσα2.343 "4.646 "Έξω-Μέσα6.49 "2.343 "4.646 "-€32.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305629 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 18.7 ίντσας | CF8ALQ HI204690 MF0305629Μέσα-έξω1.56 "3.94 "Μέσα-έξω18.7 "1.24 "3.94 "59.99€63.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308297 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 6.49 Inch Heψος
€32.30 /μονάδα