ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0306703BDW

MAIN FILTER INC. MF0306703 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8BDW Μοντέλο: MF0306703
€91.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα20.57
Σύμπτυξη πίεσης3045
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου219 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος9.68 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0305381 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Αξιολόγηση, σφράγιση, Ύψος 5.07 ίντσες | CF8AJB DL30K6 MF0305381Έξω-Μέσα0.866 "2.087 "5.07 "-2.087 "6.87435€55.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306694 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron Βαθμολογία, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF8BDM MF0306694Έξω-Μέσα-1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.313045€54.60
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0306702BDV MF0306702--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18-€37.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306708 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF8BDY MF0306708Έξω-Μέσα-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306709 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF8BDZ MF0306709--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-€89.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306717 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα, Ύψος 10.03 ίντσες | CF8BEE MF0306717Έξω-Μέσα-3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "57.953045€150.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306723 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 14.68 ίντσες | CF8BEJ MF0306723--3.287 "14.681.866 "3.287 "85.30-€155.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306703 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Heψος
€91.33 /μονάδα